Film rétroréfléchissant 3M™ Scotchlite™ 8712 N, Argent , 50.8mm x 200m

Réf.: 7100181238
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 3 Pièces
  • Etapes de la commande : 3 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100181238
EAN / GTIN 04054596618817
Réf. fabricant 7100181238

Description

Exécution:

Le film de transfert réfléchissant aide à améliorer la visibilité de l'utilisateur la nuit ou dans des conditions de faible luminosité
Bonne lavabilité dans la lessive domestique à 60°C.
Longueur totale: 200 m
Largeur totale: 50.8 mm

Description:

Le matériau rétro-réfléchissant 3M™ Scotchlite™ 8712 N, avec des valeurs de rétroréflexion élevées pour des vêtements à haute visibilité soumis à des contraintes faibles.

Caractéristique(s):

Le film de transfert réfléchissant contribue à améliorer la visibilité du porteur la nuit ou dans des conditions de faible luminosité.
Bonne lavabilité en machine à 60° C
Convient pour une utilisation sur des tissus délicats qui ne peuvent être nettoyés qu'à sec
Certifié selon l'OEKO-TEX Standard 100