Materiale per etichette 3M™ Scotchcal™ Performance 3690E+, White Glossy, 152 mm x 250 m

Codice art.: 7100174271
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie Scotchcal 3690E+
Denominazione originale prodotto Scotchcal™ Etikettenmaterial 3690E+; Scotchcal™ Leistungs-Etikettenmaterial 3690E+
Imballaggio singoli
Sigillo di qualità e test Nessuna
Direttiva / Etichettatura Nessuna
Zona di protezione ESD (EPA) no
Area EX no
Colore bianco
Numero nastri adesivi 1 pz.
Contenuto Pezzo singolo
Tipo di prodotto Nastri adesivi
Tipo di nastro adesivo Es. unilaterale
Materiale di supporto Vinile
Adesivo Acrilato modificato
Resistente a temperature min. -40 grado
Resistente a temperature max. 95 grado
Guaina conduttrice presente si
Campo di applicazione Campo esterno; Campo interno; Fondi lisci; Fondi ruvidi
Applicazione Incollare; Marcatura
Caratteristiche Resistente ai raggi UV; es. resistente ai solventi; resistente alle intemperie
Lunghezza L 250 m
Larghezza B 152 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100174271
EAN / GTIN 04054596524774
Codice del produttore 7100174271
Numero-L L01310 1716
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il materiale per etichette in vinile fuso 3M™ 3690E+ è resistente agli agenti atmosferici esterni, ai raggi UV e a molti solventi. È dimensionalmente stabile e resiste a temperature fino a 95 °C e per brevi periodi anche fino a 150 °C. Adatto a quasi tutte le superfici in tutte le condizioni. Usa il nostro materiale per etichette in vinile per tutte le tue applicazioni di etichette stampate a trasferimento termico e serigrafia. L'adesivo acrilico appositamente modificato mostra un'elevata adesione iniziale e una buona adesione a quasi tutte le superfici, compresi la maggior parte dei substrati a bassa energia superficiale, come polietilene e vernice testurizzata, nonché le superfici curve. Questo prodotto è riconosciuto UL e cUL ed è adatto per uso interno ed esterno.

Vantaggi:

  • Il materiale per etichette 3M™ Scotchcal™ Performance 3690E + è resistente alle intemperie, ai raggi UV e a molti solventi.
  • È dimensionalmente stabile e resiste a temperature fino a 95 °C e per brevi periodi anche fino a 150 °C.
  • Adatto a quasi tutte le superfici in tutte le condizioni.
  • Usa il nostro materiale per etichette in vinile per tutte le tue applicazioni di etichette stampate a trasferimento termico e serigrafia.
  • L'adesivo acrilico appositamente modificato mostra un'elevata adesione iniziale e una buona adesione a quasi tutte le superfici, compresi la maggior parte dei substrati a bassa energia superficiale, come polietilene e vernice testurizzata, nonché le superfici curve.
  • Questo prodotto è riconosciuto UL e cUL ed è adatto per uso interno ed esterno.
  • Il frontale in PVC bianco offre durata e conformabilità
  • Progettato per resistere a luce ultravioletta, temperature estreme e solventi
  • I codici a barre ad alta densità possono essere stampati su entrambi i supporti con una stampante a trasferimento termico e un nastro in resina

Download & documenti