3M™ Materiali za nalepke s toplotnim prenosom 3690E+, beli, 152 mm x 250 m, 0,05 mm

Št. art.: 7100174271
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Serija Scotchcal 3690E+
Oznaka proizvajalca Scotchcal™ Etikettenmaterial 3690E+; Scotchcal™ Leistungs-Etikettenmaterial 3690E+
Embalaža ohlapno
Potrdilo o kakovosti brez
Smernica/oznaka brez
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
EX-področje ne
Barva bela
Število lepilnih trakov 1 kos
Vsebina En kos
Vrsta izdelka lepilni trakovi
Vrsta lepilnega traku enostransko
Nosilni material Vinil
Lepilna zmes modificiran akrilat
Temperaturna odpornost min. −40 stopinj
Temperaturna odpornost maks. 95 stopinj
Črtalo na voljo Da
Področje uporabe Notranje področje; Zunanje področje; gladke podlage; hrapave podlage
Uporaba lepljenje; označevanje
Lastnosti UV odporna; odporen na topilo; odpornost proti vremenskim vplivom
Dolžina 250 m
Širina 152 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100174271
EAN/GTIN 04054596524774
Številka proizvajalca 7100174271
L-število L01310 1716
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ Scotchcal™ Label Material 3690 E+ je odporen na vremenske vplive, UV svetlobo in številna topila. Je dimenzijsko stabilen in lahko vzdrži temperature do 95 °C. Kratkoročno je dovoljena tudi temperaturna obremenitev do 150 °C. Primeren za skoraj vse površine v vseh pogojih. Uporabite naš material vinilne etikete za vse aplikacije termičnega prenosa in sitotisk etiket. Posebej modificirano akrilatno lepilo ima visoko začetno oprijemljivost in dobro lepilno trdnost na skoraj vseh površinah, vključno z večino materialov z nizko površinsko energijo, kot so polietilen in teksturirani premazi, ter ukrivljene površine. Ta izdelek je na seznamu UL in cUL in je primeren za notranjo in zunanjo uporabo.

Prednosti:

  • 3M™ Scotchcal™ Performance Label Material 3690 E+ je odporen na vremenske vplive in odporen na UV svetlobo in številna topila.
  • Je dimenzijsko stabilen in lahko vzdrži temperature do 95 °C.
  • Kratkoročno je dovoljena tudi temperaturna obremenitev do 150 °C.
  • Primeren za skoraj vse površine v vseh pogojih.
  • Uporabite naš material vinilne etikete za vse aplikacije termičnega prenosa in sitotisk etiket.
  • Posebej modificirano akrilatno lepilo ima visoko začetno oprijemljivost in dobro lepilno trdnost na skoraj vseh površinah, vključno z večino materialov z nizko površinsko energijo, kot so polietilen in teksturirani premazi, ter ukrivljene površine.
  • Ta izdelek je odobren s strani UL in cUL ter primeren za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem.
  • Beli PVC zgornji del ponuja trpežnost in prilagodljivost
  • Zasnovan je tako, da vzdrži ultravijolično svetlobo, ekstremne temperature in topila
  • Vsak od materialov omogoča tiskanje črtnih kod visoke gostote pri uporabi termičnega tiskalnika in traku na osnovi smole.