3M™ Thermal Transfer Label Materiaal 7872EC

Artikelnummer: 7100174271
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100174271
EAN/GTIN 04054596524774
Nummer fabrikant 7100174271
L-nummer L01310 1716

Omschrijving

Uitvoering:

Weerbestendig
Rekbaar
Betrouwbare buitenmarkering
Gering hersteleffect
Kan opnieuw worden geëtiketteerd met thermische transferdruk

Omschrijving:

Of het nu in de zon is, regent of vriest, onze etikettenfolies trotseren betrouwbaar alle weersomstandigheden. De aluminium glanzende PVC-folie wordt gekenmerkt door zijn weerbestendigheid, vooral bij betrouwbaar en permanent gebruik buitenshuis. Bovendien kan het niet onbeschadigd op een ander oppervlak worden overgebracht. Hij heeft geringe terugtrekkrachten en is daarom geschikt voor hoeken, randen, rondingen of driedimensionaal gebogen vormen. Het is bedrukbaar in basisdruk (boekdruk wordt niet aanbevolen) en kan worden overgetekend in thermotransferdruk. De beschermhoes, aan beide zijden gesiliconiseerd, zorgt voor minder kleefkracht in geval van lijmlekkage.

Kenmerk:

Geschikt voor zeefdruk, flexodruk en thermotransfer
Temperatuurbestendig van -40°C tot +110°C
UL erkend
Transmissie-bewijs