3M™ Scotchcal™ Material para etiquetas Performance 3690E+, White Glossy, 152 mm x 250 m

Número de artículo: 7100174271
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie Scotchcal 3690E+
Denominación del fabricante Scotchcal™ Etikettenmaterial 3690E+; Scotchcal™ Leistungs-Etikettenmaterial 3690E+
Embalaje sueltos
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Directiva / etiquetado ninguno
Zona de protección ESD (EPA) no
Área EX no
Color blanco
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Vinilo
Masa adhesiva Acrilato modificado
Resistencia a la temperatura mín. -40 grados
Resistencia a la temperatura máx. 95 grados
Con forro sí
Intervalo de aplicación Exterior; Interior; Sustratos lisos; Sustratos rugosos
Aplicación Marcación; Pegar
Características Resistente a los rayos UV; resistente a la corrosión atmosférica; resistente a los disolventes
Longitud L 250 m
Anchura B 152 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100174271
EAN / GTIN 04054596524774
Número del fabricante 7100174271
Número L L01310 1716
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

El material para etiquetas de vinilo fundido 3M™ 3690E+ es resistente a la intemperie, la luz ultravioleta y muchos disolventes. Es dimensionalmente estable y soporta temperaturas de hasta 95 °C. A corto plazo hasta 150 °C también. Adecuado para casi todas las superficies en todas las condiciones. Utilice nuestro material para etiquetas de vinilo para todas sus aplicaciones de etiquetas impresas por transferencia térmica y serigrafía. El adhesivo acrílico especialmente modificado presenta una alta pegajosidad inicial y una buena adhesión a casi todas las superficies, incluidos la mayoría de los sustratos de baja energía superficial, como el polietileno y la pintura texturizada, así como las superficies curvas. Este producto está reconocido por UL y cUL y es apto para uso en interiores y exteriores.

Ventaja:

  • El material para etiquetas 3M™ Scotchcal™ Performance 3690E+ es resistente a la intemperie, la luz ultravioleta y numerosos disolventes.
  • Es dimensionalmente estable y soporta temperaturas de hasta 95 °C.
  • A corto plazo hasta 150 °C también.
  • Adecuado para casi todas las superficies en todas las condiciones.
  • Utilice nuestro material para etiquetas de vinilo para todas sus aplicaciones de etiquetas impresas por transferencia térmica y serigrafía.
  • El adhesivo acrílico especialmente modificado presenta una alta adherencia inicial y una buena adherencia a casi todas las superficies, incluidos la mayoría de los sustratos de baja energía superficial, como el polietileno y la pintura texturizada, así como las superficies curvas.
  • Este producto está reconocido por UL y cUL y es apto para uso en interiores y exteriores.
  • El frontal de PVC blanco ofrece durabilidad y adaptabilidad
  • Diseñado para resistir la luz ultravioleta, temperaturas extremas y disolventes
  • Los códigos de barras de alta densidad se pueden imprimir en cualquier papel con una impresora de transferencia térmica y cinta de resina.