• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Connettore a perforazione di isolante 3M™ Scotchlok™ 560, azzurro 1,02-1,29 mm (solido/a trefoli), 1,62 mm (a trefoli)

Codice art.: 7100166939
Imposta il prezzo 1000 Articolo (0,30 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Imposta il prezzo 1000 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 7100166939
EAN / GTIN 50076308924541
Codice del produttore 7100166939
Numero-L L01130 106934
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il connettore a perforazione di isolante 3M™ Scotchlok™ 560 ha una tensione nominale di 600 V per cavi da costruzione e una tensione nominale di 1000 V per insegne, infissi e apparecchi di illuminazione. Resiste a temperature di 105 gradi C. È adatto per collegamenti elettrici generici su auto, barche, furgoni o rimorchi. Coibentato in polipropilene, autostrante e ignifugo.

Vantaggi:

  • Consente di isolare la connessione
  • Rapido e facile da usare: è sufficiente fissarlo a scatto senza spelare o torcere il cavo
  • Approvato UL e CSA
  • Collega un cavo da 0,75 mm² a 1,5 mm² con conduttore solido/flessibile, 1,5 mm² flessibile con un cavo passante isolando la connessione
  • Certificato UL, CSA e conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE

Raccomandazioni:

  • Adatto per diramazione o collegamento parallelo.