Kivitel:
Csatlakoztatás vezetékek lecsupaszítása nélkül
Könnyű csatlakoztatás
Ul és CSA tanúsítvánnyal
Egy 0,75 mm² és 1,5 mm² közötti keresztmetszetű létra-t (tömör huzal/sodrott huzal) egy 1,5 mm² keresztmetszetű létra-hez (sodort huzal) egy átmenő csatlakozáson keresztül, és izolálja a kapcsolatot
Leírás:
A 3M™ Scotchlok™ 560B átmenő és elágazó csatlakozókkal egy 0,75 mm² és 1,5 mm² közötti keresztmetszetű ágat (tömör huzal/sodrott huzal) lehet összekötni és szigetelni egy 1,5 mm² keresztmetszetű vezetékkel (sodrott huzal) átmenő kapcsolaton keresztül. Ez a csatlakozás elágazó vagy párhuzamos csatlakoztatásra alkalmas.
Jellemző:
Ul által jegyzett, CSA tanúsítvánnyal rendelkező és RoHS 2011/65/EU szabványnak megfelelő
Figyelem:
Alkalmas elágazáshoz vagy párhuzamos csatlakozáshoz.