Beschreibung:
Der 3M™ Scotchlok™ Verbinder ist für die Verbindung von ein- oder mehrdrähtigen Leitern in der Installations-Verdrahtungstechnik geeignet. Mit einem Querschnittsbereich von 0,5 bis 1,5 Quadratmillimetern ermöglicht er eine Durchgangsverbindung auch an ungeschnittenen Leitern. Der schwarze Scotchlok™ Verbinder hält einer maximalen Spannung von 30 Volt stand und einer Grenztemperatur von 105 °C. Er ist einsetzbar sowohl im Steuer-, Mess- und Regelbereich als auch in der Kfz-Elektrik und im Schaltanlagenbau. Seine Funktionsweise beruht auf dem Prinzip eines U-Elementes: Die zu verbindenden Leiter werden, ohne vorher abisoliert werden zu müssen, in den Verbinder geführt. Durch leichten Druck mit der Scotchlok™ Zange entfernen die U-Elemente die Aderisolation, vergrößern die Kontaktfläche und stellen den Kontakt zum Leiter her. Das unter einer Federspannung stehende U-Element umschließt die einzelnen Adern und gewährleistet eine mechanisch feste, erschütterungssichere, elektrisch einwandfreie und dauerhafte Verbindung. Der Verbinder ist im Hochspannungs-Prüffeld der 3M Deutschland GmbH in Anlehnung an VDE 0606, 0607, 0303, 0470 und IEC23F geprüft worden und hat alle Bedingungen erfüllt. Die Scotchlok™ Verbinder sind alle UL und C.S.A. gelistet.
Vorteil:
- Verbindung ohne Abisolierung von Adern
- Einfache Verbindung durch leichten Druck
- Mit UL- und CSA-Zertifizierung
- Verbindet einen Leiter mit einem Querschnitt von 0,75 mm² bis 1,5 mm² (Massivdraht/Litzen) mit einem Leiter mit einem Querschnitt von 1,5 mm² (Litzen) per Durchgangsverbindung und isoliert die Verbindung
- UL-gelistet, CSA-zertifiziert und RoHS 2011/65/EU-konform
Empfehlung:
- Zum Abzweigen oder parallelen Verbinden geeignet.