Popis:
Konektor 3M™ Scotchlok™ je vhodný pro připojení jednovodičových nebo vícevodičových vodičů v technologii instalačních kabelů. S průřezem o ploše 0,5 až 1,5 milimetrů čtverečních umožňuje průchozí připojení i na neřezaných vodičích. Černý konektor Scotchlok™ odolává maximálnímu napětí napětí 30 v a mezní teplotě 105 °C. lze jej použít v rozsahu řízení, měření a regulace, jakož i v automobilové elektronice a při konstrukci spínacích zařízení. Jeho provoz je založen na principu prvku u : Vodiče, které mají být připojeny, jsou přiváděny do konektoru, aniž by bylo nutné předem svlékat. Působením lehkého tlaku pomocí kleští Scotchlok™ u -elementy odstraňují izolaci jádra, zvyšují styčnou plochu a navazují kontakt s vodičem. Prvek u , který je pod napětím pružiny, uzavírá jednotlivé vodiče a zajišťuje mechanicky silné, vibračně odolné, elektricky bezchybné a trvalé spojení. Konektor byl testován v oblasti vysokonapěťových zkoušek společnosti 3M Deutschland GmbH v souladu s VDE 0606, 0607, 0303, 0470 a IEC23F a splnil všechny podmínky. Konektory Scotchlok™ jsou uvedeny v seznamu UL a C.S.A.
Výhoda:
- Připojení bez odizolování vodičů
- Snadné připojení lehkým tlakem
- S certifikací UL a CSA
- Propojí vodič s vodičem průřez o velikosti 0,75 mm² až 1,5 mm² (vodič s pevným vodičem/lankem) s vodičem s průřez o velikosti 1,5 mm² (vodič s uvízlým vodičem) přes připojení a izoluje spojení
- UL Listed, certifikováno CSA a vyhovuje směrnici RoHS 2011/65/EU
Doporučení:
- Vhodné pro větvení nebo paralelní připojení.