Scotch-Brite™ Clean and Strip Disco CS-RD, 102 mm x 13 mm, S XCS

Codice art.: 7100152012
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 10 articoli
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
Denominazione originale prodotto Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe
Larghezza disco T 13 mm
Attacco Foro
Grado di finezza es. extra grossa
Sostrato del materiale abrasivo Tessuto
Contenuto unità al pezzo
Tipo di prodotto Mola abrasiva
Materiale abrasivo Carburo di silicio nero (SiC)
Per materiale stainless steel; steel
Gruppo di materiali Met.
Per Lavorazione in piano
Caratteristiche Senza vibrazioni

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100152012
EAN / GTIN 04054596199613
Codice del produttore 7100152012
Numero-L L01130 112052
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Per una finitura migliore, usa il disco Scotch-Brite™ Clean and Strip. I nostri dischi in tessuto-non-tessuto sono un'alternativa sicura alle spazzole metalliche per pulire le saldature e rimuovere ruggine e vernice in modo efficace. Coprono una superficie più ampia, producendo risultati più fini che possono rendere superflue le fasi successive di finitura. I dischi Scotch-Brite™ Clean and Strip contengono granuli di carburo di silicio in grana Extra Coarse, usato in genere nelle applicazioni a bassa pressione come la preparazione alla verniciatura. Il carburo di silicio si spezza più rapidamente dell'ossido di alluminio, per una finitura superiore. I nostri abrasivi industriali Scotch-Brite™ sono prodotti unici per la finitura delle superfici. Sono ottenuti unendo fibre di nylon ed altre fibre sintetiche non tessute per creare un sistema che offra risultati costanti per tutta la vita utile del prodotto. I dischi sono perfetti per rimuovere i rivestimenti morbidi. Il materiale aperto, assieme all'abrasivo aggressivo, forma un disco che lavora in modo uniforme e resiste all'intasamento. Limitando l'intasamento delle fibre, il minerale abrasivo mantiene prestazioni di taglio elevate.

Vantaggi:

  • Capace di raggiungere anche gli angoli più difficili per una completa pulizia, rimozione e preparazione delle superfici
  • Copre una superficie maggiore rispetto alle spazzole metalliche
  • Utilizza il carburo di silicio in grana Extra Coarse per un taglio aggressivo e una finitura più fine rispetto alle spazzole metalliche
  • La resistenza all'intasamento e al calore permette un utilizzo prolungato e risultati di finitura costanti per l'intera vita utile del disco
  • Il tessuto-non-tessuto resistente allo sporco fa in modo che il disco si consumi in modo uniforme durante la sua vita utile
  • Il materiale resistente allo sporco, in tessuto-non-tessuto fornisce un'usura uniforme per l'intera durata del disco

Raccomandazioni:

  • Rimozione di saldature, ruggine e vernice in numerose applicazioni