Scotch-Brite™ Grovrenseskive CS-DC, 100 mm x 13 mm, S XRS (W)

Art.-nr.: 7100152012
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 stykker
  • Bestillingstrin: 10 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Bredde, skive T 13 mm
Holder boring
Finhedsgrad ekstra grov
Slibemiddelunderlag Fiber
Producentbetegnelse Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe
Indhold, enhed stk.
Produkttype Slibeskive
Slibemiddel sort siliciumcarbid (SiC)
Egnet til materiale specialstål; stål
Materialegruppe metal
Egnet til planslibning
Egenskaber lavt vibrationsniveau

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7100152012
EAN/GTIN 04054596199613
Producentnummer 7100152012
L-nummer L01130 112052
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Det rene og overfladiske ikke-vævede materiale med harpiksbinding giver de mest ensartede, reproducerbare resultater. På grund af dens alsidige anvendelighed er den en universel disk til de fleste standardapplikationer.

Fordel:

  • Opnå også snævre hjørner for komplet rengøring og overfladeforberedelse
  • Bearbejdning af en større overflade end trådbørster
  • Bruger ekstra grov siliciumcarbid til aggressiv skæring og en finere finish end trådbørster

Anbefaling:

  • Rengør svejsesømmene, fjern rust og afisoler maling i en række forskellige anvendelser