{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe | |
| Širina plošče T | 13 mm | |
| Vpenjala | izvrtina | |
| Stopnja preciznosti | zelo grobo | |
| Brusna podlaga | koprena | |
| Vsebina enote | kos | |
| Vrsta izdelka | Brusni disk | |
| Brusno sredstvo | silicijev karbid, črn (SiC) | |
| Primerno za material | plemenito jeklo; jeklo | |
| Skupina surovin | kovinski | |
| Primerno za | brušenje površine | |
| Lastnosti | brez vibracij |
| Številka izdelka | 7100152012 | |
| EAN/GTIN | 04054596199613 | |
| Številka proizvajalca | 7100152012 | |
| L-število | L01130 112052 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |