Disc de curățare grosieră Scotch-Brite™ CS-DC, 100 mm x 13 mm, S XRS (W)

Cod articol.: 7100152012
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lățime disc T 13 mm
Suport Alezaj
Grad de fineţe extra grosier
Suport de material abraziv Material abraziv
Denumirea producătorului Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit
Materiale abrazive Carbură de siliciu neagră (SiC)
Recomandat pentru material Oţel superior; oțel
Grupă de materiale Metal
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor
Caracteristici Fără vibrații

Identificare și clasificare

Cod articol 7100152012
EAN / GTIN 04054596199613
Număr producător 7100152012
L-Număr L01130 112052
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Materialul nețesut Clean and Finish, lipit cu rășină, generează cele mai uniforme rezultate de finisare reproductibile. Datorită aplicabilității sale versatile, este un disc universal pentru majoritatea aplicațiilor standard.

Avantaj:

  • De asemenea, realizați colțuri strânse pentru curățare completă și pregătirea suprafeței
  • Prelucrarea unei suprafețe mai mari decât periile de sârmă
  • Utilizează carbură de siliciu foarte grosieră pentru tăiere agresivă și un finisaj mai fin decât periile de sârmă

Recomandare:

  • Curățați cusăturile de sudură, îndepărtați rugina și vopseaua cu benzi într-o varietate de aplicații