Disco Scotch-Brite™ Hookit™ Cut and Polish

Codice art.: 7100138343
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 40 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 40 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 7100138343
EAN / GTIN 00048011602318
Codice del produttore 7100138343
Numero-L L51710 108
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

La finitura e la lucidatura efficaci diventano molto più semplici con il disco in tessuto non tessuto Scotch-Brite™ Hookit™. Il nostro disco è costituito da un tessuto non tessuto resistente, solido e denso ed è progettato per una lunga durata e resistenza. Il disco marrone chiaro a grana media è realizzato in ossido di alluminio. Questo minerale è un abrasivo robusto e durevole. Forma punte e spigoli che si rompono durante la levigatura, esponendo così nuovi bordi taglienti. In questo modo, rimane affilato più a lungo rispetto agli abrasivi convenzionali. Grazie all'elevata velocità di asportazione, durezza e resistenza, il disco viene spesso utilizzato per la levigatura e la finitura. L'ossido di alluminio è adatto a una vasta gamma di materiali sia nella lavorazione del legno che in quella dei metalli, comprese le leghe ferrose. Scotch-Brite è un prodotto unico per la lavorazione delle superfici con abrasivi incorporati in un tessuto non tessuto in fibra di nylon. La combinazione di abrasivi e fibre crea un sistema abrasivo che offre risultati costanti per tutta la durata del prodotto. Il materiale a maglia aperta è repellente alla polvere e garantisce che i minerali abrasivi taglino ad alte prestazioni, impedendo alle fibre di nylon di intasarsi. Offriamo una gamma completa di dischi abrasivi 3M™ Hookit con attacco a strappo per aree di lavoro in cui i dischi con retro autoadesivo possono essere contaminati da polvere, sporco o particelle nell'aria. Sono spesso utilizzati per applicazioni in cui i dischi abrasivi 3M Stikit™ potrebbero essere troppo aggressivi, poiché i dischi Hookit tendono a fornire una finitura più fine rispetto ai dischi con retro autoadesivo. I dischi abrasivi Hookit possono essere fissati in modo comodo e sicuro a un platorello con chiusura a strappo (venduto separatamente) di una levigatrice rotoorbitale, possono essere rimossi in modo pulito e semplice e riutilizzati per tutta la durata dell'abrasivo.

Vantaggi:

  • Prodotto tenace, sottile e denso che garantisce durata e resistenza
  • Il sistema di attacco e rimozione rapida 3M™ Hookit™ consente di sostituire velocemente il disco nei processi di finitura multifase
  • Ideale per mascheratura e finitura aggressive
  • Disco grigio a grana Medium con ossido di alluminio

Raccomandazioni:

  • Per mascheratura e finitura aggressive