Scotch-Brite™ disk iz netkanega materiala CP-HA, 150 mm, A MED

Št. art.: 7100138343
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 40 kos
  • Koraki naročila: 40 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 7100138343
EAN/GTIN 00048011602318
Številka proizvajalca 7100138343
L-število L51710 108
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Učinkovito mešanje in zaključna obdelava sta z netkanim diskom Scotch-Brite™ Hookit™ veliko lažja. Naš disk je izdelan iz trpežne, močne in goste tkanine ter je zasnovan za dolgo življenjsko dobo in vzdržljivost. Svetlo rjav disk srednje zrnatosti je izdelan z aluminijevim oksidom. Ta mineral je primeren kot robusten in vzdržljiv abraziv. Oblikuje točke in robove, ki se med brušenjem odlomijo in razkrijejo sveže rezalne robove. Zaradi tega ostane oster dlje časa kot običajni brusni materiali. Zaradi visoke stopnje odstranjevanja, trdote in trdnosti se disk pogosto uporablja za brušenje in dodelavo. Aluminijev oksid je primeren za široko paleto materialov pri obdelavi lesa in kovin, vključno z železnimi zlitinami. Scotch-Brite je edinstven izdelek za površinsko obdelavo z abrazivi, vgrajenimi v netkano najlonsko vlakno. Kombinacija abrazivov in vlaken ustvarja abrazivni sistem, ki zagotavlja dosledne rezultate v celotni življenjski dobi izdelka. Material z odprto mrežo odbija prah in zagotavlja, da abrazivni minerali režejo z visoko zmogljivostjo, saj preprečuje zamašitev najlonskih vlaken. Ponujamo celotno paleto 3M™ Hookit abrazivnih diskov z samopritrdilni vezavo za delovna območja, kjer se lahko diski z lepilom onesnažijo s prahom, umazanijo ali delci, ki se prenašajo po zraku. Pogosto se uporabljajo za aplikacije, kjer so brusni diski 3M Stikit™ morda preveč agresivni, saj diski Hookit običajno zagotavljajo bolj fino obdelavo kot diski z lepilno podlago. Diski Hookit se lahko priročno in varno pritrdijo na samopritrdilni podlago (naprodaj ločeno) na naključnem orbitalnem brusilniku, odstranijo se čisto in enostavno ter se lahko ponovno uporabijo v celotni življenjski dobi brusnega materiala.

Prednosti:

  • Izdelana je iz močne in goste tkanine za dolgo življenjsko dobo in vzdržljivost
  • 3M™ Hookit™ sistem s samopritrdilni omogoča hitro obdelavo menjava plošče za večstopenjske postopke končne obdelave
  • Idealno za furniranje in končno obdelavo

Priporočilo:

  • Za agresivno mešanje in končno obdelavo