• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Vliesscheibe CP-HA, 150 mm, A MED

Artikel-Nr.: 7100138343
Preis pro 1 Stück
Netto: 4,46 €
  • Mindestbestellmenge: 40 Stück
  • Bestellschritt: 40 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100138343
EAN / GTIN 00048011602318
Herstellernummer 7100138343
L-Nummer L51710 108
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Effizientes Überblenden und Finishen wird mit der Scotch-Brite™ Hookit™ Vliesscheibe deutlich einfacher. Unsere Scheibe besteht aus einem hartnäckigen, festen und dichten Vlies und ist auf eine lange Standzeit und Haltbarkeit ausgelegt. Die hellbraune Scheibe mit mittlerer Körnung ist mit Aluminiumoxid hergestellt. Dieses Mineral eignet sich als robustes, langlebiges Schleifmittel. Es bildet Spitzen und Kanten, die beim Schleifen abbrechen und dabei frische Schneidkanten freilegen. Dadurch bleibt es länger scharf als herkömmliche Schleifmittel. Die Scheibe wird aufgrund ihrer hohen Abtragsrate, Härte und Festigkeit häufig zum Schleifen und Finishen eingesetzt. Aluminiumoxid eignet sich für eine Vielzahl von Materialien sowohl in der Holz- als auch in der Metallbe- und -verarbeitung, einschließlich Eisenlegierungen. Scotch-Brite ist ein einzigartiges Produkt zur Oberflächenbearbeitung mit Schleifmitteln, die in ein Nylonfaservlies eingearbeitet sind. Die Kombination aus Schleifmitteln und Fasern ergibt ein Schleifmittelsystem, das über die gesamte Lebensdauer des Produkts konstante Ergebnisse erzielt. Das offenmaschige Material ist staubabweisend und sorgt dafür, dass die Schleifmineralien mit hoher Leistung schneiden, indem es das Zusetzen der Nylonfasern verhindert. Wir bieten eine vollständige Palette an 3M™ Hookit Schleifscheiben mit Kletthaftung für Arbeitsbereiche, in denen Scheiben mit selbstklebender Rückseite durch Staub, Schmutz oder Partikel in der Luft verunreinigt werden können. Sie werden häufig für Anwendungen eingesetzt, in denen 3M Stikit™ Schleifscheiben zu aggressiv sein könnten, denn die Hookit Scheiben sorgen tendenziell für ein feineres Finish als Scheiben mit selbstklebender Rückseite. Hookit Schleifscheiben lassen sich bequem und sicher an einem kletthaftenden Scheibenstützteller (separat erhältlich) eines Exzenterschleifers anbringen, können sauber und einfach entfernt und über die gesamte Lebensdauer des Schleifmittels wiederverwendet werden.

Vorteil:

  • Hergestellt aus einem starken und dichten Gewebe für lange Lebensdauer und Haltbarkeit
  • Das 3M™ Hookit™ Klettsystem ermöglicht einen schnellen Scheibenwechsel für mehrstufige Finishing-Prozesse
  • Ideal für das Verglenden und Finishing

Empfehlung:

  • Für aggressives Mischen und Schlichten

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb