3M™ Scotch-Brite™ Hookit™ Disco Cut & Polish CP-HA, 152 mm, A Medio (40 Discos/caja)

N.º do artigo: 7100138343
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 40 Peça
  • Passos da encomenda: 40 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 7100138343
EAN/GTIN 00048011602318
Número do fabricante 7100138343
Número L L51710 108
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

Las tareas intensivas de homogeneización y acabado son mucho más fáciles con el disco Cut & Polish Scotch-Brite™ Hookit™. Nuestro disco está fabricado con una malla resistente, estrecha y densa para ofrecer resistencia y una larga vida útil. El disco de color marrón y grano medio está fabricado con óxido de aluminio. Este mineral crea un abrasivo resistente y duradero que se autofractura durante el uso para exponer nuevas aristas de corte afiladas, mientras que los abrasivos naturales tradicionales se desgastan con mayor rapidez. Debido a su poder de corte, dureza y solidez, su uso está muy extendido en operaciones de rectificado, lijado y acabado. El óxido de aluminio resulta adecuado para una amplia variedad de materiales, ya sean trabajos en madera o en metal, incluidas las aleaciones de hierro. Scotch-Brite es un producto de acondicionamiento de superficies único con abrasivos incorporados en fibras de nailon no tejidas. La inclusión de los abrasivos en las fibras crea un sistema abrasivo que ofrece resultados uniformes a lo largo de la vida útil del producto. El material de malla abierta es resistente al embozo y mantiene el alto rendimiento de corte de los minerales abrasivos al reducir la obstrucción de las fibras de nailon. Ofrecemos una línea completa de discos 3M™ con soporte tipo Hookit™ para espacios de trabajo en los que los discos con soporte adhesivo pueden contaminarse con polvo, suciedad o residuos en el aire. Se utilizan a menudo en aplicaciones en las que un disco 3M Stikit™ resultaría demasiado agresivo, ya que los acabados obtenidos con los discos Hookit suelen ser más finos que los de los discos con soporte adhesivo. Los discos de lijado Hookit se colocan de forma cómoda y firme mediante un soporte Hook and Loop (que se vende por separado) en una lijadora rotorbital. Se pueden retirar de forma limpia y sencilla, así como reutilizar varias veces para ampliar la vida útil del abrasivo.

Vantagem:

  • Está fabricado con una malla robusta, estrecha y densa para ofrecer resistencia y una larga vida útil.
  • El sistema 3M™ Hookit™ Quick Change permite enganchar y retirar el disco de forma rápida en los procesos de acabado multipaso
  • Es ideal para aplicaciones contundentes de homogeneización y acabado
  • Este disco de color marrón y grano medio está fabricado con óxido de aluminio.

Recomendação:

  • Se usa para aplicaciones contundentes de homogeneización y acabado