Descrizione:
Il tessuto riflettente 3M™ Scotchlite™ 9925, argento, contribuisce a migliorare la visibilità dell'utilizzatore di notte o in condizioni di scarsa illuminazione, in particolare sugli indumenti da lavoro ad alta visibilità sottoposti a frequenti operazioni di pulizia e lavaggi industriali. Il materiale riflette luce bianca quando viene illuminato, anche se chi lo indossa è sul ciglio della strada. È composto da microsfere di vetro retroriflettenti, legate a un tessuto resistente (100% poliestere) con uno speciale sistema legante. Il tessuto riflettente 3M soddisfa i requisiti dello standard ISO 20471 e supera i valori minimi di riflessione richiesti al livello di prestazioni più elevato, migliorando notevolmente la visibilità delle persone. Garantisce un'eccellente qualità del prodotto per indumenti da lavoro lavati in casa. Il tessuto riflettente 9925, con un'elevata durata e resistenza all'usura, è facilmente lavabile in casa fino a 60 °C (100 cicli in base allo standard ISO 20471). Anche quando viene sottoposto a lavaggio industriale e asciugato in un essiccatore a tamburo, il materiale presenta un'ottima resistenza al lavaggio e agli agenti chimici e un'ottima resistenza all'abrasione. Anche dopo 75 cicli di lavaggio, attenendosi alle istruzioni di manutenzione, supera i valori minimi di riflessione dello standard ISO 20471. È anche possibile il lavaggio a secco (50 cicli in base allo standard ISO 3175). Il materiale può essere utilizzato anche su tessuti delicati. In caso di tessuti resistenti, è possibile adottare qualunque tipo di lavaggio. Un altro vantaggio: il materiale è disponibile in varie larghezze ed è possibile eseguire stampe, ricami o goffrature su di esso oppure utilizzarlo per tubazioni o stampi. Ciò significa che è facile implementare progettazioni personalizzate. Inoltre, le proprietà retroriflettenti del materiale sono indipendenti dalla grana del capo e hanno un ottimo impatto anche quando questo è bagnato. Ciò significa che viene garantita una buona visibilità da molti angoli di incidenza e anche in condizioni atmosferiche avverse. La tecnologia delle microsfere di vetro brevettata di 3M assicura un aspetto molto tessile, rendendo il tessuto flessibile e leggero e creando un elevato grado di vestibilità. Un vantaggio in termini di sicurezza: Il materiale è certificato ÖKO-TEX e non contiene sostanze irritanti per la pelle. Il marchio 3M™ Scotchlite™ è noto per la sua qualità elevata. 3M è uno dei principali fornitori di materiali riflettenti in tutto il mondo, che vanta una grande esperienza e una vasta gamma di soluzioni di sicurezza. I servizi comprovati forniti da questa azienda multitecnologica includono, fra i tanti, l'assistenza ai clienti per lo sviluppo di progetti e l'identificazione di partner qualificati.
Vantaggi:
- Il tessuto riflettente contribuisce a migliorare la visibilità dell'utilizzatore di notte o in condizioni di scarsa illuminazione
- Eccellente lavabilità in caso di lavaggio industriale con asciugatura in un essiccatore a tamburo o in un impianto a tunnel
- Può essere applicata anche su tessuti delicati, lavabili unicamente a secco
- Certificazione Öko-Tex