Kivitel:
A fényvisszaverő anyag javítja a viselője láthatóságát éjszaka vagy rossz látási viszonyok között
Nagyon jó moshatóság ipari mosodákban 75 °C-on, szárítás 90 °C-on, vagy alagút befejezés 155 °C-on
Teljes hossz: 200 m
Teljes szélesség: 50,8 mm
Az OEKO-TEX Standard 100 szerint tanúsított
Leírás:
3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9925 a nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokban, például az ipari és a munkaruhában jól látható.
Jellemző:
Nagyon jó moshatóság fertőtlenítő ipari mosási eljárásokban 75 °C-on, 90 °C-on szárítással, vagy 155 °C-on alagút-befejezéssel
Alkalmas az betét-hez olyan érzékeny szöveteken, amelyek csak kémiailag tisztíthatók