3M™ Scotchlite™ materiaal reflecterend 9925, 50,8 mm x 200 m

Artikelnummer: 7100117763
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
  • Stappen van de bestelling: 3 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100117763
EAN/GTIN 50051131271727
Nummer fabrikant 7100117763

Omschrijving

Uitvoering:

Reflecterend materiaal verbetert de zichtbaarheid van de drager 's nachts of bij slechte zichtbaarheid
Zeer goede wasbaarheid in industrieel wasgoed bij 75 °C met drogen in tumbler bij 90 °C of tunnel afwerking bij 155 °C.
Totale lengte: 200 m
Totale breedte: 50.8 mm
Gecertificeerd volgens OEKO-TEX-norm 100

Omschrijving:

3M™ Scotchlite™ zilverkleurig reflecterend weefsel 9925 met hoge reflectiviteit voor high-visibilitykleding en werk- en bedrijfskleding die frequent wordt gereinigd en industrieel wordt gewassen.

Kenmerk:

Reflecterende stof helpt de zichtbaarheid van de drager 's nachts of bij slecht zicht te verbeteren
Zeer goed wasbaar in industrieel wassen op 75° C met drogen in de droogtrommel op 90° C of tunnelafwerking op 155° C
Zeer goed wasbaar in een desinfecterende industriële was op 75° C met droging in de droogtrommel op 90° C of tunnelafwerking op 155° C
Geschikt voor delicate stoffen die alleen chemisch kunnen worden gereinigd
Gecertificeerd volgens OEKO-TEX Standaard 100