• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9925, Silber, 50,8mm x 200m

Artikel-Nr.: 7100117763
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 3 Stück
  • Bestellschritt: 3 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Serie Scotchlite™ Reflective Material 9925
Herstellerbezeichnung 3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9925
Güte- und Prüfsiegel Oeko-Tex® Standard 100
Farbe silber
Produktart Schutzfolie
Breite Folie 0,051 m
Länge Folie 200 m
Material Folie Polypropylen (PP)
Eigenschaften abriebfest; wasserbeständig
Wiederverwendbar ja
Temperaturbeständig bis 155 °C

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100117763
EAN / GTIN 00051131271722
Herstellernummer 7100117763
L-Nummer L01110 823
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9925 hilft, die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen und bei Nacht zu verbessern. Es wurde speziell für die hohe Sichtbarkeit bei starker Beanspruchung entwickelt, wie bei Arbeits- und Berufsbekleidung, die industriell gewaschen wird. Das Material leuchtet weiß, wenn es beleuchtet wird, auch wenn sich der Träger am Straßenrand befindet. Es erfüllt verschiedene weltweite Standards für hohe Sichtbarkeit, wie die ISO 20471, und übertrifft bei weitem die auf höchstem Leistungsniveau geforderten Mindestreflektionswerte, was die Sichtbarkeit von Personen erheblich verbessert. 3M Scotchlite Reflective Material 9925 besteht aus hochpräzisen verspiegelten Glaskugeln, die mit einem langlebigen 100% Polyester Gewebe verbunden sind. Das Produkt ist in der Haushaltswäsche bei 60° C (100 Zyklen nach ISO 6330-6N), und in der Industriewäsche bei 75° C (75 Zyklen nach ISO 15797 Tabelle 4, Methode 2) waschbar. Es ist auch für die desinfizierende Industriewäsche gemäß ISO 15797 Tabelle 1, Methode 2 (50 Zyklen bei 75° C) zertifiziert. Eine chemische Reinigung ist ebenfalls möglich (50 Zyklen nach ISO 3175-2). 3M Scotchlite Reflective Material 9925 ist gemäß OEKO-TEX Standard 100 zertifiziert und enthält keine hautreizenden Stoffe. Seit 1939 leistet 3M Pionierarbeit auf dem Gebiet der Retroreflexion. Seitdem streben wir danach, die Welt zu einem sichereren und sichtbareren Ort für alle zu machen.

Vorteil:

  • Reflektierendes Gewebe hilft, die Sichtbarkeit des Trägers bei Nacht oder schlechten Sichtverhältnissen zu verbessern
  • Sehr gute Waschbarkeit in der Industriewäsche bei 75° C mit Trocknung im Tumbler bei 90° C oder Tunnelfinishing bei 155° C
  • Sehr gute Waschbarkeit in einem desinfizierenden Industriewäscheverfahren bei 75° C mit Trocknung im Tumbler bei 90° C oder Tunnelfinishing bei 155° C
  • Geeignet für den Einsatz auf empfindlichen Geweben, die nur chemisch gereinigt werden können
  • Nach OEKO-TEX Standard 100 zertifiziert