3M™ Amoladora acodada para reparación de carrocerías, 50 mm y 75 mm, 33577

Número de artículo: 7100110951
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Amoladora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100110951
EAN / GTIN 04054596250048
Número del fabricante 7100110951
Número L L51710 276

Descripción

Ejecución:

0,45 CV
18000 r.p.m.
Longitud total: 19 cm
Control de velocidad sencillo
Longitud total: 5.2 cm

Descripción:

La Amoladora acodada 3M™ para reparación de carrocerías se ha diseñado específicamente para llevar a cabo procesos de rectificado y preparación de superficies en la reparación de automóviles, y resulta perfecta para el decapado de pintura y la limpieza de soldaduras.

Característica:

Herramienta ligera y bien equilibrada
Potente motor de 336 W (0,45 CV) de hasta 18 000 RPM
Gatillo de control de velocidad variable
Trabajo sencillo en zonas de difícil acceso