• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

3M™ Speedglas™ Lente d'ingrandimento, 1,0x, 171020

Codice art.: 7100090451
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7100090451
EAN / GTIN 04046719548767
Codice del produttore 7100090451
Numero-L L01140 113
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Le lenti d'ingrandimento 3M™ Speedglas™ permettono di vedere più da vicino e con maggiore chiarezza la saldatura Le nostre lenti ingrandiscono gli oggetti fino a 3 volte la dimensione normale (a seconda del modello selezionato) e sono progettate per l'uso con i nostri elmetti per saldatura Speedglas™. Incorporato nel filtro per saldatura dell'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 9100 è presente un supporto per la lente d'ingrandimento che rende l'installazione più semplice e sicura. Nota bene: per gli elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 100 più vecchi, il supporto per lente d'ingrandimento (171017) è venduto separatamente. Nel caso dell'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ SL, sarà necessario aggiungere il supporto per la lente d'ingrandimento come pezzo di ricambio separato (171031).

Vantaggi:

  • Offre una visione più ravvicinata e più chiara della saldatura
  • Ingrandisce gli oggetti fino a 3 volte la potenza normale (a seconda del modello selezionato)
  • Progettata per l'utilizzo con gli elmetti per saldatura Speedglas™
  • L'installazione è facile e sicura
  • Per gli elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 100 più vecchi, il supporto per lente d'ingrandimento è venduto separatamente.
  • Nel caso dell'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ SL, sarà necessario aggiungere il supporto per la lente d'ingrandimento come pezzo di ricambio separato