• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Speedglas™ Vergrößerungslinse 1,0-fach, 171020

Artikel-Nr.: 7100090451
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Speedglas
Herstellerbezeichnung 3M™ Speedglas™ Vergrößerungslinse
Verpackung lose
Produktart Objektiv Vorsatzlinse
Vergrößerung (x-fach) 1
Material Linse Kunststoff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100090451
EAN / GTIN 07319571710205
Herstellernummer 7100090451
L-Nummer L01140 113
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verschaffen Sie sich mit 3M™ Speedglas™ Vergrößerungslinsen einen näheren, klareren Blick auf die Schweißnaht Unsere Vergrößerungslinsen vergrößern Objekte auf die bis zu 3-fache Größe (je nach gewähltem Modell) und sind für die Verwendung mit unseren Speedglas Schweißmasken konzipiert. Die 3M™ Speedglas™ Schweißmaske Serie 9100 verfügt über eine in den Schweißfilter integrierte Halterung für Vergrößerungslinsen, wodurch sich die Linse leicht und sicher einsetzen lässt. Hinweis: Die Vergrößerungslinsenhalterung (171017) für ältere 3M™ Speedglas™ Schweißmasken Serie 100 ist separat zu erwerben. Für die 3M™ Speedglas™ Schweißmaske SL benötigen Sie eine Halterung für die Vergrößerungslinse, die als separates Ersatzteil (171031) erhältlich ist.

Vorteil:

  • Verschafft Ihnen einen näheren, klareren Blick auf die Schweißnaht
  • Vergrößert Objekte auf die bis zu 3-fache Größe (je nach gewähltem Modell)
  • Für die Verwendung mit Speedglas Schweißmasken konzipiert
  • Einfache und sichere Installation
  • Die Vergrößerungslinsenhalterung für ältere 3M™ Speedglas™ Schweißmasken Serie 100 ist separat zu erwerben
  • Für die 3M™ Speedglas™ Schweißmaske SL benötigen Sie eine Halterung für die Vergrößerungslinse, die als separates Ersatzteil erhältlich ist