Objektiv se zvětšením 3M™ Speedglas™ 1,0x, 171020

Artiklové číslo: 7100090451
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Speedglas
Označení výrobce 3M™ Speedglas™ Vergrößerungslinse
Obal volné
Druh produktu Objektiv představné čočky
Zvětšení (xnásobné) 1
Materiál objektivu plast

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100090451
EAN / GTIN 07319571710205
Číslo výrobce 7100090451
L-číslo L01140 113
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Naše zvětšovací objektivy 3M™ Speedglas™ zvětšují objekty až 3krát větší než velikost (v závislosti na zvoleném modelu) a jsou určeny pro použití s našimi svářecími maskkami Speedglas. Svařovací maska 3M™ Speedglas™ řady 9100 má držák lupy integrovaný do svařovacího filtru, takže objektiv lze snadno a bezpečně vložit. Upozornění: Držák lupy (171017) pro starší svařovací masky 3M™ Speedglas™ řady 100 je k dispozici samostatně. Pro svařovací masku 3M™ Speedglas™ SL potřebujete držák pro lupu, který je k dispozici jako samostatný náhradní díl (171031).

Výhoda:

  • Poskytuje vám bližší a jasnější pohled na svar
  • Zvětší objekty až na 3 násobek velikosti (v závislosti na zvoleném modelu)
  • Určeno pro použití s rychloskleněnými svářecími maskami
  • Snadná a bezpečná instalace
  • Držák lupy pro starší svařovací masky 3M™ Speedglas™ řady 100 je k dispozici samostatně
  • Pro svařovací masku 3M™ Speedglas™ SL potřebujete držák pro lupu, který je k dispozici jako samostatný náhradní díl