3M™ Speedglas™ Povečevalna leča 1,0x, 171020

Št. art.: 7100090451
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 7100090451
EAN/GTIN 04046719548767
Številka proizvajalca 7100090451
L-število L01140 113
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Z povečevalnimi lečami 3M™ Speedglas™ lahko povečate predmete do 3-krat večje velikosti (odvisno od modela, ki ga izberete) in so zasnovani za uporabo z našimi varilnimi maskami Speedglas. Varilna maska 3M™ Speedglas™ serije 9100 ima v varilni filter vgrajen povečevalni nastavek za objektiv, zaradi česar ga je enostavno in varno vstaviti. Napotek: Nastavek za povečevalno lečo (171017) za starejše varilne maske 3M™ Speedglas™ serije 100 je na voljo ločeno. Za varilno masko 3M™ Speedglas™ SL potrebujete nosilec za povečevalno lečo, ki je na voljo kot ločen nadomestni del (171031).

Prednosti:

  • Omogoča natančnejši in jasnejši pogled na zvar
  • Poveča predmete do 3-krat večje velikosti (odvisno od izbranega modela)
  • Zasnovan za uporabo z varilnimi maskami speedglass
  • Enostavna in varna namestitev
  • Nastavek za povečevalno lečo za starejše varilne maske 3M™ Speedglas™ serije 100 je na voljo ločeno
  • Za varilno masko 3M™ Speedglas™ SL potrebujete nosilec za povečevalno lečo, ki je na voljo kot ločen nadomestni del