• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

3M Xtract™ Disco in carta 236U, 152 mm, P180

Codice art.: 7100078156
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 50 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 50 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 7100078156
EAN / GTIN 50051141555107
Codice del produttore 7100078156
Numero-L L51710 1686
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il disco di carta 3M Xtract™ 236U è eccellente per la mascheratura e la finitura su alluminio e acciaio al carbonio, nonché nelle applicazioni di lavorazione del legno per l'asportazione di materiale medio e pesante e la finitura su legni duri, legni teneri e materiali compositi. I nostri dischi per carteggiatura pulita danno ottimi risultati anche su primer, vernice, sigillanti, strati trasparenti, vetroresina e plastica. Il resistente supporto di carta di peso C del nostro disco di carta 3M Xtract 236U consente una carteggiatura aggressiva e riduce al minimo l'usura dei bordi. Una struttura aperta fa sì che tra i granuli abrasivi vi sia un certo spazio, in modo che le polveri possano uscire attraverso questi spazi, anziché intasare lo spigolo tagliente dei granuli. La cosparsione resistente all'intasamento consente al disco di continuare a tagliare anche durante la carteggiatura di legni morbidi, vernici e altri materiali che altrimenti tenderebbero a intasare il disco e a ostacolare l'efficienza della carteggiatura. I dischi in carta abrasiva tagliano più efficacemente e durano più a lungo quando non si accumula polvere sulla superficie di taglio dei granuli abrasivi. La riduzione della polvere è più facile che mai con i dischi 3M Xtract appositamente progettati. Per ottenere la massima aspirazione della polvere, questo disco può essere utilizzato con un platorello di supporto 3M Xtract e una levigatrice rotorbitale con sistema di aspirazione (entrambi venduti separatamente). Il nostro design multiforato sui prodotti 3M Xtract rimuove la polvere a una velocità più elevata rispetto ai prodotti a 5 o 6 fori. Questo design non richiede nemmeno l'allineamento dei fori con il platorello (che è collegato a una levigatrice rotorbitale venduta separatamente), consentendo di sostituire il disco in modo più rapido e semplice. Il sistema di attacco velcrato 3M Hookit™ facilita e velocizza la sostituzione del disco. Tutto ciò si traduce in maggiore produttività e minore consumo di materiale.

Vantaggi:

  • Il design multiforato 3M Xtract™ garantisce un'aspirazione della polvere eccellente per prevenire l'intasamento, aumentare la produttività e fornire un ambiente di lavoro più pulito
  • La struttura aperta e la cosparsione resistente all'intasamento prevengono l'intasamento ottimizzando la capacità di taglio e la durata del prodotto
  • Il sistema di attacco 3M™ Hookit™ consente di sostituire facilmente il disco ottimizzandone la durata
  • I granuli in ossido di alluminio tagliano più rapidamente e durano di più rispetto al tradizionale granato
  • Il resistente supporto di carta di peso C consente una carteggiatura aggressiva

Raccomandazioni:

  • Per applicazioni aggressive di carteggiatura