3M Xtract™ papirslibeskive 236U, 152 mm, x NH, P180, PN55510

Art.-nr.: 7100078156
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 50 styk
  • Bestillingstrin: 50 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 7100078156
EAN/GTIN 50051141555107
Producentnummer 7100078156
L-nummer L51710 1686
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

3M Xtract™ Paper Disc 236U er ideel til blanding og efterbehandling af aluminium og kulstofstål samt træbearbejdning til fjernelse af tungt og mellemstort materiale og efterbehandling af hårdt, blødt og sammensat træ. Vores maskinsliberondeller er også ideelle til primere, maling, fugemasse, topcoats, glasfiber og plast. Den faste C-vægt papirbagside på vores 3M Xtract papirskive 236U kan modstå selv aggressivt slibearbejde og viser kun minimal kantslitage. Den åbne spredning giver mere plads mellem slibekornene, så støv kan slippe ud gennem hullerne i stedet for at tilstoppe kornets skærekant. Den støvafvisende belægning gør, at skiven kan slibe blødt træ, lak og andre materialer i længere tid, hvilket ellers ville tilstoppe skiven og forringe dens slibeevne. Når støv ikke kan tilstoppe slibemidlets skærekant, giver slibepapirrondeller en stærkere og hurtigere fjernelse. 3M Xtract-rondellerne er designet til optimal støvudsugning, så det er nu nemmere end nogensinde at reducere mængden af støv. Brug denne skive sammen med en 3M Xtract-backingpad og en excentersliber med støvudsugning (begge sælges separat) for at sikre optimal støvudsugning. Den patenterede multihulsperforering i vores 3M Xtract-produkter fjerner støv hurtigere end produkter med fem eller seks huller. Takket være perforeringen med flere huller fjernes støvet fra skiven med en høj hastighed. Dette huldesign behøver ikke at være på linje med hullerne i sliberondellen (som er fastgjort til excentersliberen og sælges separat). Det giver mulighed for hurtigt og nemt skiveskift. 3M Hookit™-hurtigskiftesystemet har en krog- og løkkefastgørelse, der giver mulighed for hurtigt og nemt skiveskift. Alt dette sikrer højere produktivitet og lavere materialeforbrug.

Fordel:

  • Den patenterede 3M Xtract-hulmaskine sikrer en ekstra god støvudsugning, der forhindrer tilstopning, booster Produktivitet og sikrer et renere arbejdsmiljø
  • Den åbne spredning og specielle belægning forhindrer tilstopning og sikrer optimal fjernelse og levetid
  • Fastgørelsessystemet 3M muliggør nem skiveskift og optimerer værktøjslevetiden
  • Aluminiumoxidkornene giver en stærkere og længere fjernelse end konventionel granat
  • Solid C-papir bagside er velegnet til aggressivt slibearbejde

Anbefaling:

  • Til aggressiv slibning