3M Xtract™ papír csiszolókorong 236U, 152 mm, x NH, P180, PN55510

Cikkszám: 7100078156
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 50 Darab
  • Rendelési lépések: 50 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 7100078156
EAN / GTIN 50051141555107
Gyártó száma 7100078156
L-szám L51710 1686
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M Xtract™ Paper Disc 236U papírkorong ideális alumínium és szénacél keveréséhez és utómunkálatokhoz, valamint faipari munkákhoz nehéz és közepes anyag eltávolításhoztásához és kemény, puha és kompozit faanyagok utómunkálataihoz. Gépi csiszolókorongjaink ideálisak alapozók, festékek, tömítőanyagok, fedőrétegek, üvegszálas anyagok és műanyagok csiszolásához is. A 3M Xtract 236U papírcsiszolókorongjaink szilárd C-súlyú papírhátlapja még az agresszív csiszolási munkáknak is ellenáll, és csak minimális élkopást mutat. A nyitott szórás több helyet biztosít a csiszolószemcsék között, így a por a réseken keresztül távozhat, ahelyett, hogy eltömítené a szemcsék vágóélét. A portaszító bevonat lehetővé teszi, hogy a tárcsa hosszabb ideig csiszolja a puhafákat, lakkokat és más anyagokat, amelyek egyébként eltömítenék a tárcsát és rontanák a csiszolási képességét. Ha a por nem tudja eltömíteni a csiszolóanyag vágóélét, a csiszolópapír korongok erősebb és gyorsabb eltávolításhoztást biztosítanak. A 3M Xtract korongokat optimális porelszívásra tervezték, így a por mennyiségének csökkentése most könnyebb, mint valaha. Használja ezt a tárcsát egy 3M Xtract alátéttel és egy porelszívással ellátott véletlenszerű orbitális csiszolóval együtt (mindkettő külön megvásárolható) az optimális porelszívás érdekében. A 3M Xtract termékeink szabadalmaztatott többlyukú perforációja gyorsabban távolítja el a port, mint az öt vagy hat lyukkal rendelkező termékek. A többlyukú perforációnak köszönhetően a por nagy sebességgel távozik a tárcsáról. Ezt a lyukkialakítást nem kell összehangolni a csiszolókorong (amely a véletlenszerű orbitális csiszolóhoz van rögzítve és külön kapható) lyukaival. Ez lehetővé teszi a gyors és egyszerű tárcsacserét. A 3M Hookit™ gyors csiszolótárcsa-csere rendszer egy kampós és hurokszerű rögzítéssel rendelkezik, amely lehetővé teszi a gyors és egyszerű tárcsacserét. Mindez nagyobb termelékenységet és alacsonyabb anyagfelhasználást biztosít.

Előny:

  • A szabadalmaztatott 3M xtract™ többlyukú lyukasztó extra jó porelszívás-t biztosít, amely megakadályozza az eltömődést, növeli a produktivitás-t és tisztább munkakörnyezetet biztosít
  • A nyílt szóródás és a speciális bevonat megakadályozza az eltömődést, és optimális eltávolítási sebességet és élettartamot biztosít
  • A 3M™ Hookit™ rögzítőrendszer egyszerű tárcsacsere-t tesz lehetővé, és optimalizálja a szerszám élettartamát
  • A timföldszemcsék erősebb és hosszabb eltávolítást biztosítanak, mint a hagyományos gránát
  • A tömör C-papír hátlap alkalmas agresszív csiszolási munkákhoz

Ajánlás:

  • Agresszív csiszoláshoz