3M Xtract™ papírový brusný kotouč 236U, 152 mm, x NH, P180, PN55510

Artiklové číslo: 7100078156
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 7100078156
EAN / GTIN 50051141555107
Číslo výrobce 7100078156
L-číslo L51710 1686
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Papírový kotouč 3M Xtract™ 236U je ideální pro míchání a dokončovací práce na hliníku a uhlíkové oceli, stejně jako pro zpracování dřeva pro odstraňování těžkých a středně těžkých materiálů a dokončovací práce na tvrdém, měkkém a kompozitním dřevě. Naše strojní brusné kotouče jsou také ideální pro základní nátěry, barvy, tmely, vrchní nátěry, sklolaminát a plasty. Pevný papírový podklad s gramáží C našeho papírového kotouče 3M Xtract 236U vydrží i agresivní broušení a vykazuje jen minimální opotřebení okrajů. Otevřený rozptyl poskytuje více prostoru mezi brusnými zrny, takže prach uniká mezerami, místo aby ucpával řeznou hranu zrn. Prachotěsný povlak umožňuje kotouči delší broušení měkkého dřeva, laků a dalších materiálů, které by jinak kotouč ucpaly a zhoršily jeho brusné schopnosti. Když prach nemůže ucpat řeznou hranu brusiva, brusné papírové kotouče poskytují silnější a rychlejší úběr. Kotouče 3M Xtract jsou navrženy pro optimální odsávání prachu, takže snížení množství prachu je nyní snazší než kdy dříve. Pro zajištění optimálního odsávání prachu používejte tento kotouč společně s podložkou 3M Xtract a náhodnou orbitální bruskou s odsáváním prachu (obojí se prodává samostatně). Patentovaná perforace s více otvory našich výrobků 3M Xtract odstraňuje prach rychleji než výrobky s pěti nebo šesti otvory. Díky perforaci s více otvory je prach z kotouče odstraňován vysokou rychlostí. Toto provedení otvorů nemusí být zarovnáno s otvory brusného kotouče (který je připojen k náhodné orbitální brusce a prodává se samostatně). To umožňuje rychlou a snadnou výměnu kotouče. Rychlovýměnný systém 3M Hookit™ je vybaven háčkem a smyčkou, které umožňují rychlou a snadnou výměnu kotouče. To vše zajišťuje vyšší produktivitu a nižší spotřebu materiálu.

Výhoda:

  • Patentovaný víceotvorový děrovač 3M Xtract™ zajišťuje mimořádně dobrou technologii odsávání prachu, která zabraňuje zanášení, zvyšuje produktivita a zajišťuje čistší pracovní prostředí
  • Otevřený rozptyl a speciální povlak zabraňují ucpání a zajišťují optimální rychlost odstraňování a životnost
  • Upevňovací systém 3M™ Hookit™ umožňuje snadné výměna kotouče a optimalizuje životnost nástroje
  • Zrna oxidu hlinitého nabízejí silnější a delší odstranění než konvenční granát
  • Pevná C-papírová podložka je vhodná pro agresivní brusné práce

Doporučení:

  • Pro agresivní broušení

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku