• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Nastro vinilico 3M™ 471+, Indaco, 3 mm x 32 m, 0.14 mm

Codice art.: 7100055258
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 12 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 12 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100055258
EAN / GTIN 50051131064046
Codice del produttore 7100055258
Numero-L L01310 208
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il nastro in vinile 3M™ 471+ consente meno rilavorazioni e quindi maggiore produttività. L' utilizzo del nostro nastro, grazie all' eccellente rasistenza al sollevamento, permette linee di verniciatura nitide e pulite per la separazione dei colori. L' adesivo in gomma resina permette l' utilizzo su una vasta gamma di superfici, comprese le resine; a lavoro concluso si rimuove con precisione sia dalle superfici piane che da quelle composte. Abbiamo progettato questo nastro per adattarsi perfettamente alle curvature, alle trazioni e alle prese, anche con raggio stretto di 3,81 cm. Perfetto anche per disegni irregolari fornendo sempre linee nitide. Il moderato colore traslucido, permette di essere posizionato con facilità e precisione anche dove sono previsti disegni complessi Il supporto vinilico estremamente flessibile è resistente all'abrasione durante le operazioni di sverniciatura a polvere. Al termine si rimuove senza spezzarsi permettendo una perfetta linea di verniciatura.

Vantaggi:

  • Garantisce una rimozione pulita senza residui adesivi, anche dopo un ciclo in forno di 30 minuti a 121 °C.
  • Senza lasciare tracce.
  • Il nastro flessibile e conformabile permette di creare linee di verniciatura sottili con un' ecccellente separazione dei colori e disegni complessi.
  • Il colore semi-traslucido del supporto permette di posizionare il nastro con facilità e precisione anche dove sono previsti disegni complessi
  • Ideale anche per la mascheratura di compositi; offre un' eccellente adesione anche su spigoli, avvallamenti e angoli per una verniciatura perfetta.
  • L’adesivo in gomma-resina offre una buona adesione su molte superfici per un’applicazione più facile ed un’eccellente tenuta.

Raccomandazioni:

  • Utilizzare questa opzione per creare rivestimenti precisi da motivi semplici a complessi