Leírás:
Jó alkalmazkodóképessége lehetővé teszi a könnyű maszkolást szűk kanyarokban és még egyenetlen felületeken is. Alacsony vastagság-értékkel rendelkezik, ezért különösen jó a vízbázisú és oldószer alapú festékrendszerekhez. Jó színtapadása éles széleket tesz lehetővé, ezért ellenáll a festék festékrészecskékkel való szennyeződésének is. Nagyon jó tartóssággal rendelkezik, és így megakadályozza a felületek korai hámlását, jó ragasztószalagilárdságot még festett felületeken, üvegen és gumin is. Különösen a festékbevonatok (pl. motorkerékpár tartályok) tervezéséhez, lekerekített testrészekhez, műanyag alkatrészekhez, futófelületi gumikhoz és ablakmaszkoláshoz használják.
Előny:
- Vékony, rendkívül rugalmas, különösen rugalmas és rugalmas vinil szalag
- Akár 7 napig is eltávolítható beltérben, maradvány nélkül
- 70 ⁰C-ig hőálló
- Víz- és oldószerálló
- Ideális íves ragasztáshoz és design lakkozáshoz
- Gumi tárcsák és műanyag alkatrészek maszkolásához
- Tiszta és könnyen eltávolítható
Ajánlás:
- Ezzel az opcióval precíz bevonatokat hozhat létre az egyszerűtől az összetett mintákig