• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

3M™ Vinyl Tape 471+, Indigo, 3 mm x 32 m, 0.14 mm, Individueel verpakt

Artikelnummer: 7100055258
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 12 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100055258
EAN/GTIN 50051131064046
Nummer fabrikant 7100055258
L-nummer L01310 208
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Zijn goede aanpassingsvermogen maakt het mogelijk om gemakkelijk te maskeren in krappe bochten en ook op oneffen oppervlaktes. Het heeft een lage dikte en is daarom bijzonder geschikt voor gebruik met watergedragen en oplosmiddelhoudende verfsystemen. De goede verfhechting maakt scherpe verfranden mogelijk en is daardoor ook bestand tegen verfvervuiling door verfdeeltjes. Het heeft een zeer goede permanente houdkracht en voorkomt zo het voortijdig afbladderen van oppervlakken, een goede hechting, zelfs op geverfde oppervlakken, glas en rubber. Het wordt vooral gebruikt voor designlakwerk (bijv. motortanks), voor afgeronde carrosseriedelen, kunststof onderdelen, profielrubber en voor ruitafscherming.

Voordeel:

  • Flexibele en soepele tape maakt voor scherpe belijning, kleur agscheiding en ingewikkelde ontwerpen.
  • Zuiver verwijderbaar zonder lijmresten na een oven cyclus van 30 min bij 121°C.
  • Semi lichtdoorlatend laat toe om preciese aflijning te verwezenlijken in simpele zowel als in complexe ontwerpen
  • Is bestand tegen het optillen van samengestelde oppervlakken, contouren, verdiepingen en hoeken voor nauwkeurige verfontwerpresultaten
  • Veelzijdig rubberen lijm die hecht en gebruikt kan worden voor vele oppervlakken, inclusief harsen

Advies:

  • Gebruik deze optie om precieze coatings te maken van eenvoudige tot complexe patronen

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan