3M™ Vinilni trak 471+, Indigo, 3 mm x 32 m, 0,14 mm, PN6404

Št. art.: 7100055258
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 12 kos
  • Koraki naročila: 12 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100055258
EAN/GTIN 50051131064046
Številka proizvajalca 7100055258
L-število L01310 208
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Njegova dobra prilagodljivost omogoča enostavno maskiranje v tesnih zavojih in celo na neravnih površinah. Ima nizko debelina in je zato še posebej primeren za uporabo s sistemi barv na vodni osnovi in na osnovi topil. Dobra barvna oprijemljivost omogoča ostre robove in je zato odporna na kontaminacijo barve z delci barve. Ima zelo dobro obstojnost in tako preprečuje prezgodnje luščenje površin, dobro lepilno trdnost tudi na barvanih površinah, steklu in gumi. Uporablja se predvsem za oblikovanje barv (npr. Rezervoarji za motorna kolesa), za zaobljene dele karoserije, plastične dele, gume tekalne plasti in za zaščito oken.

Prednosti:

  • Tanek, zelo prožen, še posebej raztegljiv in prožen vinilni trak
  • Lahko se odstrani v zaprtih prostorih do 7 dni, ne da bi zapustil ostanke
  • Temperaturna odpornost do 70 ⁰C
  • Odporen na vodo in topila
  • Idealno za lepljenje na krivuljo in za oblikovalske lake
  • Za zaščito gumijastih kolutov in plastičnih delov
  • Čist in enostaven za odstranitev

Priporočilo:

  • S to možnostjo ustvarite natančne premaze od preprostih do zapletenih vzorcev