Nastro per mascheratura industriale ad alte prestazioni 3M™ 301E, Beige, 36 mm x 50 m

Codice art.: 7100042902
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 24 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 24 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie 301E
Denominazione originale prodotto 3M™ Universal Abdeckklebeband 301E
Imballaggio singoli
Colore beige
Numero nastri adesivi 1 pz.
Contenuto Pezzo singolo
Tipo di prodotto Nastri adesivi
Tipo di nastro adesivo Es. unilaterale
Materiale di supporto Carta
Adesivo Gomma naturale
Forza adesiva su acciaio 9 N/mm
Elasticità 10 %
Resistenza alla trazione 95 N/mm
Resistente a temperature max. 100 grado
Campo di applicazione Campo interno
Applicazione Fissare; Imballare; Lavori di copertura; Marcatura
Caratteristiche Es. resistente all’umidità; Rimozione priva di residui; es. resistente ai solventi
Lunghezza L 50 m
Larghezza B 36 mm
Spessore S 0,15 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100042902
EAN / GTIN 04046719931996
Codice del produttore 7100042902
Numero-L L01310 408
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Le performance di temperatura di questo prodotto consentono sia l'essiccazione all'aria sia la polimerizzazione in forno della vernice con temperature fino a un massimo di 100°C per 1 ora di tempo. Il prodotto è di colore camoscio, ha un adesivo in gomma e uno spessore pari a 0,150 mm.

Proprietà:

  • Colore: Chamois
  • Spessore totale [mm]: 0,150
  • Materiale di supporto: Carta crespa
  • Colla: Gomma
  • Forza di spellatura [Newton/25 mm]: 9,0
  • Resistenza alla trazione [Newton/25 mm]: 95
  • Allungamento alla rottura: 10%
  • Temperatura d’esercizio: 100 °C/1 h

Vantaggi:

  • Il supporto spesso facilita la realizzazione di linee
  • Per uso in ambienti interni
  • Resistente ai solventi e all'umidità
  • Questo prodotto è l'ideale per il ritaglio, la fascettatura, le applicazioni industriali, il fissaggio, la marcatura e la protezione con diverse modalità
  • Distacco facile e netto con vari sistemi di riscaldamento dopo la polimerizzazione

Raccomandazioni:

  • Mascheratura della vernice industriale per uso generale
  • Asciugatura all'aria e indurimento a forno di vernici e lacche
  • Raggruppamento, tenuta e identificazione