Bandă de mascare 3M™ 301E, bej, 36 mm x 50 m

Cod articol.: 7100042902
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 24 bucăți
  • Pași de comandă: 24 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 301E
Denumirea producătorului 3M™ Universal Abdeckklebeband 301E
Ambalaj neambalate individual
Culoarea bej
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Hârtie
Adeziv Cauciuc natural
Forța adezivă pe oțel 9 N/mm
Capacitate de întindere 10 %
Rezistența la tracțiune 95 N/mm
Rezistență la temperatură max. 100 grade
Domeniul de aplicare Interior
Aplicaţie Fixare; Pakowanie; Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem; Znakowanie
Caracteristici Rezistent la umezeală; rezistent la solvenți; Îndepărtare fără reziduuri
Lungime L 50 m
Lăţime B 36 mm
Concentrație S 0,15 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7100042902
EAN / GTIN 04046719931996
Număr producător 7100042902
L-Număr L01310 408
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Rezistența la temperatură a acestui produs permite atât uscarea la aer, cât și uscarea la cuptor a vopselelor la temperaturi de până la maximum 100 °C pentru o durată de 1 oră. Este de culoare chamois și are un adeziv din cauciuc și o grosime de 0,150 mm.

Caracteristică:

  • Culoarea: Chamois
  • Grosime totală [mm]: 0,150
  • Material de bază: Hârtie creponată
  • adeziv: Cauciuc
  • Rezistența la desprindere [Newton/25 mm]: 9,0
  • Rezistența la tracțiune [Newton/25 mm]: 95
  • Alungire la rupere: 10%
  • Domeniu termic de utilizare: 100 °C/1 h

Avantaj:

  • Materialul său de susținere gros permite linii curate
  • Pentru utilizare în interior
  • Rezistență la solvenți și umiditate
  • Ideal pentru tăiere și grupare, aplicații industriale, fixare, marcare și protecție în diferite moduri
  • Îndepărtarea simplă și îngrijită a multor sisteme de încălzire după întărire
  • Detașabil până la 100° ci fără reziduuri după procesele de uscare a aerului și a cuptorului
  • Se poate îndepărta fără reziduuri
  • Curățați marginile de culoare
  • Rezistent la solvenți și umezeală
  • Se poate îndepărta fără reziduuri
  • Curățați marginile de culoare

Recomandare:

  • Până la 100° C.
  • Pachet, pachet, marcare, fixare
  • Poate fi utilizat pentru uscarea cu infraroșu / UV
  • Pentru lucrări de vopsire în sectorul industrial