• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Nastro per mascheratura ad alte prestazioni Scotch® 3434, blu, 24 mm x 50 m, 07897

Codice art.: 7100037749
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 36 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 36 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7100037749
EAN / GTIN 04046719917303
Codice del produttore 7100037749
Numero-L L01130 109043
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Questo nastro per mascheratura in carta crespata blu è stato studiato appositamente per le applicazioni di mascheratura più impegnative. Che si tratti di un ciclo di cottura di 45 minuti o di un'umida giornata estiva, questo nastro resiste al calore e all'umidità. È uno dei nastri per mascheratura 3M dal livello più alto di adesione e resiste sia ai solventi che all'acqua. È conformabile e capace di seguire curve e contorni senza strapparsi. Aderisce saldamente anche alle superfici in plastica e in gomma, ma è anche resistente alla frantumazione e agli strappi per una rimozione senza residui.

Vantaggi:

  • Resistente ai solventi e all'acqua, può essere usato in ambienti con temperature fino a 110 °C.
  • Si rimuove senza residui non lasciando tracce di adesivo e senza frantumarsi.
  • Buona conformabilità alle superfici difficili o irregolari senza strapparsi.
  • Eccellente tenuta anche sulle superfici in plastica e gomma.
  • Uno dei nastri per mascheratura 3M dal livello più alto di adesione, offre prestazioni ottime negli ambienti umidi.