• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Hochleistungsabdeckband 3434, Blau, 24 mm × 50 m, 07897

Artikel-Nr.: 7100037749
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 36 Stück
  • Bestellschritt: 36 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100037749
EAN / GTIN 04046719917303
Herstellernummer 7100037749
L-Nummer L01130 109043
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses blaue Krepppapier-Abdeckband wurde speziell für die anspruchsvollsten Abdeckanwendungen entwickelt. Ob bei einem 45-minütigen Brennzyklus oder an einem schwülen Sommertag – dieses Klebeband hält Hitze und Feuchtigkeit stand. Es ist eines der am besten haftenden 3M Abdeckbänder und lösemittel- wie auch wasserbeständig. Es lässt sich gut an Kurven und Konturen anpassen, ohne zu reißen. Es besitzt eine hohe Haftkraft, sogar auf Kunststoff- und Gummi-Harz-Oberflächen, gleichzeitig ist es reißfest und lässt sich rückstandsfrei ablösen.

Vorteil:

  • Lösemittel- und wasserbeständig, hitzebeständig bis 110 °C.
  • Rückstandsfrei ablösbar, ohne Klebstoffübertrag oder Einreißen beim Entfernen.
  • Passt sich schwierigen oder unregelmäßigen Oberflächen gut an, ohne zu reißen.
  • Ausgezeichnete Haftkraft, sogar auf Kunststoff- oder Gummi-Harz-Oberflächen.
  • Eines der am besten haftenden 3M Abdeckbänder, das auch in feuchten Umgebungen hervorragende Leistungen erbringt.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb