Scotch® Cinta de enmascarar de altas prestaciones 3434, azul, 24 mm x 50 m, 07897

Número de artículo: 7100037749
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 36 unidades
  • Pasos del pedido: 36 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, azul Azul turquesa
Denominación del fabricante Scotch® Hochleistungsabdeckband 3434
Color azul
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Crepé plano
Masa adhesiva Acrilato
Resistente a la temperatura hasta 110 grados
Intervalo de aplicación Exterior; Interior
Aplicación Trabajos de cubrimiento
Características Eliminación sin residuos; resistente a la corrosión atmosférica; resistente a los disolventes; resistente a rasgado; resistente al agua
Longitud L 50 m
Anchura B 24 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100037749
EAN / GTIN 04046719917303
Número del fabricante 7100037749
Número L L01130 109043
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Esta cinta de enmascarado de papel crepé de color azul se ha diseñado especialmente para satisfacer las aplicaciones de enmascarado más exigentes. Tanto si se trata de un ciclo de horneado de 45 minutos como de un húmedo día de verano, esta cinta puede soportar el calor y la humedad. Es una de las cintas de enmascarado de 3M de mayor adhesión y es resistente tanto a los disolventes como al agua. Es adaptable y capaz de seguir curvas y contornos sin rasgarse. Se adhiere firmemente, incluso en superficies de plástico y goma, pero también es resistente a las roturas y los desgarros para una retirada limpia.

Ventaja:

  • Resistente a los disolventes y al agua, puede utilizarse en entornos de hasta 110 °C.
  • Se retira limpiamente y es resistente a la transferencia de adhesivo y las roturas.
  • Se adapta bien a superficies difíciles o irregulares sin desgarrarse.
  • Excelente poder de sujeción, incluso en superficies de plástico y goma.
  • Una de las cintas de enmascarado de 3M de mayor adhesión, ofrece un rendimiento superior en entornos húmedos.

Descargas y documentos