{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Modrá | Tyrkysová modrá | |
| Označení výrobce | Scotch® Hochleistungsabdeckband 3434 | |
| Barva | Modrá | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Jednostranné | |
| Nosný materiál | Plochý krep | |
| Lepicí hmota | akrylát | |
| Odolnost proti teplotám do | 110 stupně | |
| Rozsah použití | Vnitřní oblast; Vnější oblast | |
| Použití | Krycí práce | |
| Vlastnosti | Odstranění beze zbytku; Voděodolné; odolné vůči rozpouštědlům; odolný proti roztržení; tepelně vodivý | |
| Délka L | 50 m | |
| Šířka B | 24 mm |
| Katalogové číslo | 7100037749 | |
| EAN / GTIN | 04046719917303 | |
| Číslo výrobce | 7100037749 | |
| L-číslo | L01130 109043 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |