Esecuzione:
Combinazione di vello in fibra e grano abrasivo in ceramica
Costruzione tridimensionale del vello in fibra molto dura su materiale portante denso
Non è possibile una levigatura insufficiente della superficie nonostante la rimozione del materiale
La centratura riduce le vibrazioni fino al 50 % e facilita la sostituzione dei dischi
Alto tasso di rimozione e produttività
Descrizione:
I dischi per molatura leggera e mascheratura Scotch-Brite™ Roloc™ contengono una miscela di granulo abrasivo a base di ossido di alluminio ceramico dal taglio rapido. Li abbiamo progettati per operazioni ottimali di molatura e mascheratura delle saldature nelle applicazioni su acciaio al carbonio e per resistere alle applicazioni con intensa produzione di calore e sollecitazioni.
Proprietà:
Molatura e mascheratura in un unico passaggio
Gli abrasivi in ossido di alluminio ceramico 3M™ combinano l'azione di mascheratura con una velocità di taglio elevata, rendendo superflue le fasi di finitura
Il platorello del disco offre una notevole resistenza dei bordi per consentire una finitura costante per l'intera durata del disco
Il materiale Scotch-Brite™ non si scioglie a contatto con le saldature roventi e consente quindi di procedere subito alla mascheratura
Il comodo sistema di attacco 3M™ Roloc™ consente di sostituire il disco in modo rapido e semplice nei processi di finitura multifase
Sistema di attacco semplificato
Nota:
Per operazioni ottimali di molatura e mascheratura delle saldature nelle applicazioni su acciaio dolce, asportazione del truciolo da moderata a pesante e finitura