Kivitel:
Szálgyapjú és kerámia csiszolószemcsék kombinációja
Háromdimenziós, nagyon kemény szálas nem szőtt konstrukció sűrű hordozóanyag
Az eltávolítás ellenére a felület nem lehet alácsiszolni
A központosítás akár 50%-kal csökkenti a rezgést, és megkönnyíti a tárcsák cseréjét
Magas eltávolítási arány és termelékenység
Leírás:
A Scotch-Brite™ Roloc™ nem szőtt GB-DR lemez agresszív és élstabil változat a szövet felületén. A kerámia csiszolószemcsék és a szálakból készült polár kombinációja lehetővé teszi a könnyű csiszolást és beállítást, valamint a sorjamentes felületet. A vékony hegesztések és a kis hegesztési pontok eltávolítása, valamint a durvább tisztítási és sorjázési munka minden probléma nélkül lehetséges. Az eltávolítás ellenére a felület nem csiszolása lehetséges. A központosítással ellátott tépőzáras ragasztórendszer lehetővé teszi a tárcsa pontos pozicionálását, ezáltal akár 50%-kal csökkenti a rezgéseket. A rendszer az összes sarokcsiszoló felületjavítására kialakított profilmegoldás.
Jellemző:
betét a szögletes palán
Figyelem:
For optimal weld grinding and blending in mild steel applications, moderate to heavy stock removal and finishing