Exécution:
Combinaison de fibres non tissées et de grains abrasifs en céramique
Construction tridimensionnelle en fibres non tissées très dures sur un matériau support dense
Pas de sous-ponçage de la surface possible malgré l'enlèvement de matière
Le centrage réduit les vibrations jusqu'à 50 % et facilite le changement des disques
Taux d'enlèvement et productivité élevés
Description:
Disque en fibres non tissées de structure dense, grain oxyde d’aluminium haute performance. Disponible en grain gros HD ou SD, en dimensions 50 et 75mm.
Caractéristique(s):
Forte agressivité pour éliminer efficacement des rayures profondes.
Grande rapidité de coupe.
Excellente résistance aux arêtes.
Utilisation sur ardoise angulaire
Remarque(s):
For optimal weld grinding and blending in mild steel applications, moderate to heavy stock removal and finishing