Scotch-Brite™ Roloc™ Light Grinding & Blending Schijf GB-DR-TR, 25.4 mm, Zonder Gat, A CRS

Artikelnummer: 7100019197
  • Minimale bestelhoeveelheid 200 stuks
  • Stappen van de bestelling: 200 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100019197
EAN/GTIN 50048011646560
Nummer fabrikant 7100019197

Omschrijving

Uitvoering:

Combinatie van vezelvlies en keramische schuurkorrel
Driedimensionale, zeer harde vezelvliesconstructie op dicht dragermateriaal
Geen onderschuring van het oppervlak mogelijk ondanks verwijdering van materiaal
Centreren vermindert trillingen tot 50 % en vergemakkelijkt het wisselen van schijven
Hoge afvoersnelheid en productiviteit

Omschrijving:

Scotch-Brite™ Roloc™ Light Grinding and Blending Schijven maken gebruik van keramische slijpkorrels op basis van aluminiumoxide voor een snelle snijwerking. De schijven zijn ontworpen voor optimaal slijpen en blenden van lasnaden in toepassingen met zacht staal en toepassingen die bestand moeten zijn tegen intense hitte en druk.

Kenmerk:

Slijpen en blenden in één stap
3M™ keramisch schuurmateriaal op basis van aluminiumoxide combineert een snelle snijwerking met blenden en vermindert zo het aantal finishingstappen
De steunschijf verbetert de duurzaamheid van de rand, voor een consistente finish en langere levensduur van de schijf
Het Scotch-Brite™ materiaal smelt niet op hete lasnaden, zodat u meteen kunt blenden
Handig 3M™ Roloc bevestigingssysteem om snel en eenvoudig van schijf te wisselen in finishingprocessen met meer stappen
Eenvoudige bevestiging

Tip:

For optimal weld grinding and blending in mild steel applications, moderate to heavy stock removal and finishing