• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Scotch-Brite™ Roloc™ Dicos de debaste ligero e igualado GB-DR-TR, 25.4 mm, Sin agujero, A CRS

Número de artículo: 7100019197
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 200 Piezas
  • Pasos del pedido: 200 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100019197
EAN / GTIN 50048011646560
Número del fabricante 7100019197

Descripción

Ejecución:

Combinación de vellón de fibra y grano abrasivo de cerámica
Construcción tridimensional de vellón de fibra muy dura sobre material de soporte denso
No es posible un lijado insuficiente de la superficie a pesar de la eliminación de material
El centrado reduce las vibraciones hasta en un 50% y facilita el cambio de discos
Alta tasa de extracción y productividad

Descripción:

Los discos de rectificado leve y homogeneización Scotch-Brite™ Roloc™ ofrecen una combinación de grano abrasivo cerámico y óxido de aluminio que ofrece un corte rápido. Se han diseñado para ofrecer un resultado óptimo en tareas de lijado de soldaduras y homogeneización en acero templado, así como para hacer frente a aplicaciones con un nivel intenso de calor y de tensión.

Característica:

Permite realizar tareas de rectificado y homogeneización en un solo paso
La mezcla de abrasivo cerámico y óxido de aluminio de 3M™ combina un alto poder de corte con funciones de homogeneización, lo que elimina los pasos de acabado
El soporte de disco contribuye a proporcionar una gran durabilidad de los bordes, lo que permite obtener un acabado uniforme y prolongar la vida útil del disco
El material Scotch-Brite™ no se derrite aunque las soldaduras estén calientes, por lo que tareas de homogeneización pueden realizarse sin tener que esperar
El cómodo sistema de enganche 3M™ Roloc permite cambiar los discos de forma rápida y sencilla durante los procesos de acabado multipaso.
Utilizar en pizarra angular

Nota:

Permite la realización óptima de trabajos de lijado de soldaduras y homogeneización en aplicaciones de acero templado, así como de tareas de moderadas a intensivas de eliminación de material sobrante y acabado