{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Colore | nero | |
| Forma ganasce/forchetta | ultrasottili | |
| Esecuzione ganasce/forchetta | Es. ultrasottile | |
| Per | Filo (medio duro) | |
| Diametro max., Filo (medio duro) | 2,5 mm | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | Tenaglia | |
| Materiale | Acciaio speciale per utensili | |
| Superficie | Es. bonderizzata; es. lucida | |
| Processo di produzione | Es. forgiata; Es. temprata in bagno d’olio | |
| Normativa | DIN ISO 9242 | |
| Lunghezza complessiva L | 220 mm | |
| Manico/impugnatura | impugnatura |
| Codice articolo | 706675 220 | |
| EAN / GTIN | 4045197224002 | |
| Codice del produttore | 706675 220 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |