Tenaille russe, noire, brunie à froid, Longueur totale: 220mm

Réf.: 706675 220
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 746 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale L 220 mm
Pour fil (moyennement dur)
Diamètre max., fil (moyennement dur) 2,5 mm
Couleur noir
Sommaire pièce unique
Type de produit Tenailles russes
Matériau acier à outils spécial
Surface brunissage à froid; sans revêtement
Procédé de fabrication forgeage; trempage à l’huile
Norme DIN ISO 9242
Manche/poignée pas de poignée / manche

Identification et classification

Référence article 706675 220
EAN / GTIN 4045197224002
Réf. fabricant 706675 220
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec tête particulièrement étroite et longues branches. Tranchants à haute résistance, rectifiés avec précision.

Norme:

DIN ISO 9242

Matière(s):

Acier à outils spécial, forgé et trempé.