Tenaglia bonderizzata nera, Lunghezza complessiva: 200mm

Codice art.: 706675 200
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
845 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva L 200 mm
Per Filo (medio duro)
Diametro max., Filo (medio duro) 2,5 mm
Colore nero
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Tenaglia per cementisti
Materiale acciaio speciale per utensili
Superficie Es. bonderizzata; es. lucida
Processo di produzione Es. forgiata; Es. temprata in bagno d’olio
Normativa DIN ISO 9242
Manico/impugnatura Nessuna maniglia/manico disponibile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 706675 200
EAN / GTIN 4045197287304
Codice del produttore 706675 200
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con testa particolarmente sottile e manici lunghi. Taglienti ad alta resistenza con rettifica di precisione, testa lucida.

Norma:

DIN ISO 9242

Materiale:

In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d’olio.