Szczypce montażowe, czernione, długość całkowita: 220mm

Nr art.: 706675 220
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 644 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L
220 mm
Możliwość użycia do
Drut (średnio twardy)
Średnica maks., Drut (średnio twardy)
2,5 mm
Kolor
Czarny
Zawartość
część pojedyncza
Rodzaj produktu
Obcęgi do robót zbrojeniowych
Materiał
specjalna stal narzędziowa
Powierzchnia
Powierzchnia czerniona; gładkie
Metoda produkcji
Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Norma
DIN ISO 9242
Trzonek/uchwyt
Bez uchwytu / trzonka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 706675 220
EAN / GTIN 4045197224002
Numer producenta 706675 220
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szczególnie smukła główka i długie uchwyty. Bardzo trwałe ostrza o precyzyjnym szlifie. Główka gładka.

Norma:

DIN ISO 9242.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.