{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea totală L | 220 mm | |
| Recomandat pentru | Sârmă (mediu tare) | |
| Diametru max., Sârmă (mediu tare) | 2,5 mm | |
| Culoarea | negru | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte Monier | |
| Material | oţel special pentru scule | |
| Suprafaţă | Fosfatat; lustruit | |
| Procesul de fabricație | Călit în ulei; Forjat în matriţă | |
| Standard | DIN ISO 9242 | |
| Coadă/mâner | Fără mâner / coadă |
| Cod articol | 706675 220 | |
| EAN / GTIN | 4045197224002 | |
| Număr producător | 706675 220 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |